※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
48mmx450g 無反動ハンマー(ウレタン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985696
品番
EA575WX-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
330
材質(頭)
ウレタン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575WX-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49985696
EA575WX-12
49982966
EA575D-22
680g/45mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
エスコ
1個
¥
3,310
税込
¥
3,641
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)