※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
330mm ハイインパクトハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985906
品番
EA575WZ-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
330
材質(頭)
硬質樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575WZ-3