※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ネイルハンマー
25mm/440g ネイルハンマー(Sパイプ柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49985994
品番
EA575YD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
種類
ネイルハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
345
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
鋼管
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575YD-1