※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA576H-20A 20mm 革ポンチ エスコ 49987358 EA576H-20A 20mm 革ポンチ エスコ 49987358

20mm 革ポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49987358 品番EA576H-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,706
販売価格(税別)
2,460
エスコ品番EA576H-20A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49987358
2021-08-19
用途:
カーペットハトメ穴用として。
ガレージ イシグロ 様 (製造業)

厚さ8mmぐらいのカーペットを車用のマットに使用し固定するための穴開け用として購入。かなり厚い素材でも 部分的にカットしていけば十分きれいにカット出来ました。今度はリヤトランクルームのカーペットに使用して荷物の固定用リベット穴用に使用します。
 しっかりした土台があれば十分に活用できます。耐久力はこれからですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする