※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの ハトメ
4mm プラスティックハトメ(白 /100組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49988338
品番
EA576MM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番
EA576MM-12
材質
ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色
白
内径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1まで