※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
8-15mm ハトメパンチ・プレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49988505
品番
EA576MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,240
販売価格(税別)
¥
58,400
バスケットに入れる
木製底板付き
アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番
EA576MW
セット内容
ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット)
材質
鋳鉄
質量(kg)
4