※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ハトメ/カシメ
エスコの カシメパンチ/ハトメパンチ
15mm ホック用パンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49988593
品番
EA576MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,193
販売価格(税別)
¥
5,630
バスケットに入れる
15mmホック用
適合
EA576MX-15用
エスコ品番
EA576MX
材質
スチール
寸法(mm)
打ち棒:Φ12×120
質量(kg)
4
台座寸法(mm)
Φ35×17
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320