396-17-4L RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396 日新被服 49988795

RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
キャメル
内容量1着注文コード49988795品番396-17-4L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

キャメルサイズ4L種別長袖ジャンパー機能耐火性混率(%)綿100(難燃素材)職業別シーン溶接など火を使う現場にシリーズ390シリーズ胸囲(cm)130肩幅(cm)54袖丈(cm)62着丈(cm)72
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49988768
2024-01-24
用途: 作業時着用
有限会社有路鉄工

腕にあるペン刺し用ポケットですが、小さすぎて3色ボールペンが入らない。

対象商品 : 49988777
2022-01-09
用途: 日曜大工で使用
製造業

日曜大工の作業時に溶接やバーナーを使うときに化繊の上着では危険なので購入しました。化繊のように燃えたり溶けたりすることがなく安心して作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする