RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49988804 品番 396-54-M
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

シックブラック サイズM 種別長袖ジャンパー 機能耐火性 混率(%)綿100(難燃素材) 職業別シーン溶接など火を使う現場に シリーズ390シリーズ 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)64
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49988768
2024-01-24
用途:
作業時着用
有限会社有路鉄工 様

腕にあるペン刺し用ポケットですが、小さすぎて3色ボールペンが入らない。

対象商品:
49988777
2022-01-09
用途:
日曜大工で使用
製造業

日曜大工の作業時に溶接やバーナーを使うときに化繊の上着では危険なので購入しました。化繊のように燃えたり溶けたりすることがなく安心して作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする