RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49988883 品番 395-17-3L
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

キャメル サイズ3L 種別長袖ジャンパー 機能耐火性 混率(%)綿100(難燃素材) 職業別シーン溶接など火を使う現場に シリーズ390シリーズ 胸囲(cm)124 肩幅(cm)52 袖丈(cm)61 着丈(cm)70
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする