RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 キャメル サイズ4L 注文コード49988899 品番395-17-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

キャメル サイズ4L 種別長袖ジャンパー 機能耐火性 混率(%)綿100(難燃素材) 職業別シーン溶接など火を使う現場に シリーズ390シリーズ 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)72
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする