1550-02-3L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989678 1550-02-3L RAKAN 防寒ジャケット 1550 日新被服 49989678

RAKAN 防寒ジャケット 1550

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード49989678 品番1550-02-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルテイストのストレッチ素材を採用。
吸湿発熱綿(トップサーモ)が優れた保湿性と快適な着心地を実現。
肩と袖口に補強布を使用。
小物を入れても落ちないファスナー付きポケット(4ヶ所)が作業効率をアップさせます。
軽量で動きやすく細身シルエットにより吸湿発熱効果が向上。
素早く発熱して温かさを維持、作業の効率がアップします。
左袖ペン差しポケット付き。

ネイビー サイズ3L 種別長袖ジャケット 機能軽量・吸湿発熱 混率(%)表・裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(トップサーモ使用) シリーズ1550シリーズ 胸囲(cm)134 着丈(cm)75 裄丈(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする