M-USBN20 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 49989967 M-USBN20 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 49989967 M-USBN20 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ 49989967

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 49989967 品番 M-USBN20
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。

材質ABS樹脂 仕様ツマミなし 質量(g)1個:0.25 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本製品は機器用です。ケーブル用では使用できません。
※本製品は汎用品であり、全ての機器、環境で使用を保証するものではありません。

商品説明動画

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49989958
2024-07-04
用途:
埃等の付着防止
教育・研究機関

業務エリアやほこりっぽいところでの機器をおくときに使用しています。あまり抜き差しの頻度が高くないところ向けです。

対象商品:
49989967
2024-02-03
用途:
あまり使用しないUSB(A)の穴を埃から守る
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

硬すぎず,柔らかすぎず,丁度いい感じです。外すのも問題ありません。

対象商品:
49989958
2023-09-12
用途:
PCのメンテ用

差込口にフィトして目立たないのが良いと思います。小さい穴は、ほこりが溜りやすいのでパソコンやテレビにも使用して接触不良を防いでいますが、黒色だけでなく、緑やピンク色などもっとカラフルな色があると良いと思います。

対象商品:
49989958
2020-10-19
用途:
パソコンのポートのゴミ避け

パソコンを野外で使うときに、砂埃が気になるので購入しました。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする