M-USBT100 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 49990028 M-USBT100 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 49990028 M-USBT100 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 49990028 M-USBT100 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 49990028

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード49990028 品番M-USBT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。

材質ABS樹脂 用途USBタイプAメス用 仕様ツマミ有 質量(g)1個:0.5 種類USBタイプAメス用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0 入数100
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本製品は機器用です。ケーブル用では使用できません。
※本製品は汎用品であり、全ての機器、環境で使用を保証するものではありません。

商品説明動画

保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり.

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49990028 M-USBT100 49990003 M-USBT20 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ 1袋(20個) 739 税込813 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49989994
2025-07-23
用途:
USB-A端子の保護・防塵
その他業種

普段使わない端子の蓋として購入しました。ちょっと埃の多い環境で使うPCがあるので…

ピッタリ覆ってくれますし、必要な時はすぐに開けられて便利ですね。
持ち運ばないPCや、USBハブの使っていない差し込み口の保護なので、小さいツマミがちょうど良いです。

2024-10-21
用途:
PC、充電式電動工具等の端子の保護に
不動産業

普段接続をしていない端子に防塵目的で使用しています。色々なタイプがある中で、このタイプが特に脱着操作がし易くてあらゆる機器の端子に使用しています。ただ、サイドの厚みが薄く破損割れを起こし易いので、消耗品として思っています。

2024-12-10
用途:
USB穴の保護

使わず空きっぱなしの穴に差し込み保護してます。取っ手があっていいけど、逆に引っ掛かりもする。

対象商品:
49990003
2024-09-05
用途:
端子保護
教育・研究機関

環境の良くない場所でのPC等に付いているUSB-A端子の保護に使用してます。ツマミなしのも購入して使い分けしてます。

対象商品:
49989994
2021-12-02
用途:
バイクに付けたUSB端子の埃よけ
有限会社カメラの平松 様

スーパーカブに取り付けたUSB端子の埃よけに使用しました。また全くないよりは防水性も期待できるのではないかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする