モノタロウの PCアクセサリー
モノタロウの ケーブル整理用品・アクセサリ
モノタロウの コネクタキャップ
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49990037
品番
M-LANN10
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
材質
ABS樹脂
用途
RJ-45 LAN用
仕様
ツマミ無し
質量(g)
1個:0.8
種類
RJ-45 LANコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.8×D10.8×H11.2
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:
(0.1MB)
注意
※本製品は機器用です。ケーブル用では使用できません。
※本製品は汎用品であり、全ての機器、環境で使用を保証するものではありません。
商品説明動画
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし.
参考になった