曜日別特売
M-LANT10 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 49990055

 

M-LANT10 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 49990055
M-LANT10 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 49990055
M-LANT10 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 49990055
M-LANT10 保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり モノタロウ 49990055
モノタロウ

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード49990055品番M-LANT10
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。

用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2入数10質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本製品は機器用です。ケーブル用では使用できません。
※本製品は汎用品であり、全ての機器、環境で使用を保証するものではありません。

商品説明動画

保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミあり.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49990064
2022-01-27
用途: 需要先へ納品するHUBへ使用します。
製造業

使用するHUBへジャストフィットして、また取り出しもスムーズで、非常に使いやすいです。

対象商品 : 49990073
2022-11-08
用途: 埃り防止
デジタルシグナルサービス

緩すぎます(*_*;すぐ外れてしまい紛失しました。

1が参考にしています
対象商品 : 49990055
2020-12-21
用途: ホコリ侵入防止の為

LANケーブルの挿し口が下向きのハブに使用しようと思ったがユルユルの為にすぐに落ちる。結局 テープで厚みをつけて装着。もっとしっかり固定できる作りの方がよい。

1が参考にしています
対象商品 : 49990055
2020-05-11
用途: 不使用部分のメクラ栓

ゆるくて少し傾けるとはずれる。もう少しキツメか爪があった方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする