曜日別特売
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096

 

99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096
99610 オフセットホルダー DAYTONA(デイトナ) 49991096

オフセットホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個シルバーオフセット20~30注文コード49991096品番99610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ミラーの取付位置をオフセットすることで、後方が見やすくなるミラーホルダー。M10正ネジのミラーが装着できます。オフセット量20~30mmと35~45mmの2種類。

オフセット20~30シルバー材質アルミ削り出し、ブラックアルマイト仕上げ仕様M10×P1.25の正/逆ネジ各1本付属。片側1個入り。
注意
※左右共オフセットする場合は2セット必要。
※ヤマハ車は右ミラーが逆ネジのため、純正右側ミラーの取り付けはできません。
※スクーターなど、純正ミラー取付部がカウルの下にある車両には不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49991105
2021-05-31
用途: バイクのミラーに使用

社外性のミラーに交換したら、やはりノーマル品と比べ後ろがみずらかったので購入。最初、あまり確認もせずに1セット2個入りと思っていましたが1個でこの価格は・・・・。
ただよく見えるようになりました。安全には変えられませんね。

対象商品 : 49991105
2021-03-29
用途: バイクパーツの取付け
製造業

ミラー以外にも、板状ステーでは不安定になるパーツをオフセットして取り付けるのに有効です。本体は質感も良いのですが、やや高めで付属のボルトが安っぽいのが残念です。

対象商品 : 49991114
2020-05-01
用途: ミラー位置の小変更で劇的に見易くなる
サービス業

僅かな位置変更だが、ミラーの視界範囲が大きく変わる。外側に張り出す、または前方に出す、数センチの移設だけで劇的に後方が見易くなる。車体(ネイキッドかスクーターかオフ車か等)やライダーの体格体型に合わせ調整する。質感も良く、海外製品との価格差を考えても「買い」だろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする