グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49992803 品番304-8214
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

さらに進化したグリップヒーター
スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!
スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。
新設計のコンパクトスイッチ採用
5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御
電圧制御機能で低電圧時も安心
スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。
握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。
バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応
グリップ全周にヒーター内蔵
スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。
デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。
電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。
使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。

仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 全長(mm)120 消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)〜34.8(LV5) 外径(Φmm)32 内長(mm)117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
外気温の低いとき
自動車・二輪車・自転車関連業

今回GH10をカワサキのZ125PROに取り付けました。スロットルパイプ一体型ですが、適応機種では無いため付属のワイヤー巻き取りではワイヤーの遊びが多く、スロットルボデー側のワイヤー調整範囲内で何とか遊びを取ることができました。他社製では115mmのようですがGH10の120mmを使用しました。
とても暖かくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする