LU-205A シャックルロック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49992943 品番LU-205A
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

高セキュリティーシャックルロック
太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。
ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
シャックル部
14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。

付属品スペアディンプルキー4本 質量(g)約1280 寸法(Φmm)14 内寸(mm)135×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49992943
2021-09-27
用途:
シグナス125XSRの常駐防犯用
有限会社ブルースパイス 様 (サービス業)

屋外駐車+シートカバーだが、以前使っていたU字ロックは錆びて使いにくくなり、チェーンタイプのロックを使っていた。これも錆びて内部ワイヤーがむき出しとなり、砂利汚れもつくので使いにくくなったため、125ccクラスのスクーター(タイヤ)に合うU字ロックを再び比較検討して購入。本品はU字部分がヒンジで分離しないため、タイヤに通しやすい。オレンジの樹脂カバーにも防犯効果を感じる。キーシャッターも重宝で、内部に雨水が侵入しにくい。全体に雨水が侵入しにくい構造なので、(持ち歩くわけではないが)シート下に収納しても汚水が漏れ出る心配がない。不定形のチェーンロックに比べても扱いやすく頑強で、ベストチョイスだった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする