LU-207A シャックルロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49992968 品番LU-207A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高セキュリティーシャックルロック
太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。
ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。
砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上!
シャックル部
12Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。
キーシャッター
砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。
ディンプルキー
ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。
デザイン
BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。

付属品スペアディンプルキー4本 質量(g)約1100 寸法(Φmm)12 内寸(mm)110×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする