99278 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994964 99278 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994964 99278 マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ) 49994964

マルチマウントバーFE

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49994964 品番 99278
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

材質パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装 適合シグナスX-SR('19)〈B8S〉
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49994964
2021-12-04
用途:
カスタム
卸売・小売業

ジャイロUPに取り付けてみました。いい感じに付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする