曜日別特売
99425 アクセサリークロスバー用シャフト DAYTONA(デイトナ) 49996014

アクセサリークロスバー用シャフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)150
シルバー
内容量1本注文コード49996014品番99425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

凹凸の少ないシンプルなバー形状(溝部分除くシャフト径Φ22.2)だから、スマホホルダーやUSB電源などの取り付けに活用いただけます。
専用シャフトの6色、専用クランプセットの6色、専用シャフトアダプターバーの6色の中から、お好みに合わせて自由な色の組み合わせ、シャフト長、クランプの距離、オフセット量をお選びいただけます。

長さ(mm)150シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49996084
2020-10-19
用途: ハンドルブレースの交換に使用したかったが
建設業・工事業

取付のM6ボルト穴の芯間が製品呼び長です。
200を買いましたが250を買い直しとなりました。
デイトナのカタログにも呼びサイズがどこの寸法かは記載されておらず、メーカーによってはφ22.2の部分を製品長としていますので、購入には注意です。
このバーのアクセサリー取付可能なφ22.2の部分は製品呼び長-50mmです。
デイトナのカタログは誤発注目的かと思うほど寸法表記が少ない。
購入した製品のパッケージ裏にはちゃんとした寸法図があるので、通販でしか手に入らない私にとっては嫌がらせの様です、、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする