※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 梱包用作業用品・工具
開梱用カッター替刃(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49997246
品番
EA589CW-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番
EA589CW-12
適合本体
EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)
ケース:46×22×9
質量(g)
約15(ケース含む)
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
18.5
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
スチール