※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 梱包用作業用品・工具
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49997282
品番
EA589CW-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。
プラスチックケース入り。
エスコ品番
EA589CW-31
適合本体
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ
質量(g)
約27(ケース含む)
刃長(mm)
43
刃幅(mm)
23
ケース寸法(mm)
50×25×9
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
スチール