レストルームクリーン(BIB)18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18L) 注文コード49999137 品番-
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。

用途トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。 仕様シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、PRTR非該当 タイプ業務用 希釈倍率(標準)原液、洗面台・床:10〜20倍 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする