ペンギンワックス
ペンギンワックスの 洗剤
ペンギンワックスの トイレ用洗剤
トイレクリーナーEX(BIB)18L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
49999146
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高い溶解力をもつスルファミン酸が、トイレボウルの汚れや尿石を除去!
低刺激だから塩酸のようなツンとした刺激臭が無く、温水洗浄便座を傷めるガスも出ません。
ハーブ系の香り。
用途
トイレのトイレボウル(便器)、トイレのタイル床(陶磁器製)
仕様
シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、労案法リスクアセスメント指定化学物質不使用、PRTR非該当、無リン
タイプ
業務用
希釈倍率
(標準)原液、タイル床:5倍
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※塩素系製品と併用しないでください。