画像準備中

低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 注文コード49999871 品番AFA100
在庫数量:残り15点
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は定格電流10種類から選べます 他の種類を見る
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)100 遮断電流(A)100000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
電子装置の製作
製造業

アマチュア無線機に使用していますが、作動時間が短いので機器の保護に安心して使用できます。 
作りもしっかりしており信頼できます。 
チャチなヒューズやのんびり動作ヒューズではとても心配ですので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする