※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの 番号札
1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49999958
品番
EA591HH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
真鍮
用途
キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
エスコ品番
EA591HH-1
厚さ(mm)
1
直径(Φmm)
25
質量(g)
100/25枚
穴径(Φmm)
4
番号
1〜25
注意
※印字は片面のみです。