画像準備中

低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 仕様- 規格- 注文コード49999966 品番AFAC-10X
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は定格電流・仕様・規格など22種類から選べます 他の種類を見る
規格- 定格電流(A)10 サイズ(mm)55×34×78.5 仕様- 取付方式その他 定格電圧(V)600AC/DC 定格遮断電流(kA)100 適合圧着端子-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする