富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
仕様
-
規格
CF1C030
注文コード
50000045
品番
AFAC-30
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
規格
CF1C030
定格電流(A)
30
サイズ(mm)
55×34×78.5
仕様
-
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
定格遮断電流(kA)
100
適合圧着端子
max:R14-5(14
2
)