富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の ヒューズ
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
規格
CF1C003
注文コード
50000072
品番
AFAC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,980
この商品は
定格電流・仕様・規格
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
規格
CF1C003
定格電流(A)
3
サイズ(mm)
55×34×78.5
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
遮断電流(A)
100000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50000072
AFAC-3
50000036
AFAC-3
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式
富士電機
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました。