東芝ライテック
東芝ライテックの 火災警報器(火災報知器)
東芝ライテックの 住宅用
東芝ライテックの 煙式住宅用火災警報器
電池10煙式(光電式) 火災警報器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50000153
品番
TKRM-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式
煙式(光電式)
色
ホワイト
電源
CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
89×25(取付ベース含む)
機能
感度補正機能搭載
電池寿命
10年(機器交換の目安)
設置場所
天井面・壁面兼用