※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

38.1mm タグブランク(ステンレス 八角/10枚)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50000168 品番EA591HK-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
材質SUS エスコ品番EA591HK-23 厚さ(mm)1 寸法(mm)38×38 穴径(Φmm)4.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50000168
2023-10-05
用途:
レーザー彫刻
サービス業

プレス抜きで出来た周辺のそり変形が多少気になるが、許容できる範囲

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする