解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)
【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量【標準】
[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚
[背面手差しトレイ]1枚
複写倍率【等倍】1:1
【固定倍率】等倍、オートフィット
【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書形式デスクトップタイプ消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.2/約6.4液晶パネル1.44型連続複写スピード約17ipm(A4)連続複写枚数99枚カラーモードモノクロ画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年表示色・階調グレースケール・256階調収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302エコマーク認定番号18 155 070