富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の ロッカスイッチ
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2a2b
注文コード
50001673
品番
AG23-RL1G2E-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
その他
接点構成
2a2b
照光色
緑
ボタン形状
長角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
ボタン部寸法(mm)
32×25
品名
照光ロッカースイッチ (白熱照光)
復帰方式
自動復帰
使用電圧(V)
DC24
ノッチ数
3
取付方向
縦