富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の ロッカスイッチ
AG22・AG23 照光ロッカースイッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2a2b
注文コード
50001682
品番
AG23-RL1GW2E3-2T
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
その他
接点構成
2a2b
照光色
緑/乳白
ボタン形状
長角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
ボタン部寸法(mm)
32×25
品名
照光ロッカースイッチ (LED照光)
復帰方式
自動復帰
使用電圧(V)
DC24
ノッチ数
2
取付方向
縦