11W フリーアーム式LEDセンサーライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50001867 品番 LED-AC2022
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×125×146 電球11W×2高輝度白色LED 明るさ(Lm)2000 灯数2灯 用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ 電源(V)AC100 全光束(Lm)2000、常夜灯:200 電源コード(m)3 保護等級IP44(防雨タイプ) 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒〜5分 センサー探知範囲140°最遠10m 設置場所屋内、屋外用 アズワン品番64-8965-68 照射角度(°)180以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
防犯灯
農・林・水産業

3灯式に比べると少し暗い感はあるが、夜間センサーカメラ補助用と使えば満足
カメラから20cm以上は離す必要がある

2025-08-11
用途:
夜間家の周りの防犯灯に
田尻建設有限会社 様

とても明るくて満足しています。取り付けも簡単でした。しようしつづけています。

対象商品:
50001867
2023-12-19
用途:
進入路の照明
建設業・工事業

明るくて、照明方向も変えれてほぼ満足です。
センサーの範囲をもう少し狭めたり、広くしたりの調整幅があれば申し分ないと思います。
(個人的な感想ですが)

対象商品:
50001858
2023-11-14
用途:
階段用照明
教育・研究機関

結構明るいので良い、可動域も必要範囲内なので2台目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする