14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50001876 品番LED-AC2028
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ3000ルーメン。
3方向を同時に照射。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。

設置場所屋内、屋外用(IP44) 用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 電球14W×2高輝度白色LED 設定時間(点灯)5秒〜5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-70 明るさ(Lm)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
防犯
教育・研究機関

最初の明るさは良かったが3年持たずに1灯点かなくなりもう1灯も暗くなってきた、屋根のある場所で直接雨がかからないのに早すぎる。

対象商品:
50001876
2021-10-05
用途:
庭の防犯

取り付け方の説明が不十分で分かりにくかった。
コードで常時点燈になるので、庭のバーベキューパーティーなどで重宝した。
明るさは充分です。

対象商品:
50001876
2020-12-07
用途:
夜間の防犯灯
不動産業

今のところ、センサー感度も良好で誤作動もありません。明るさは十分。2灯なので広範囲を照らせるので満足です。

対象商品:
50001876
2020-11-03
用途:
夜間照明

センサライトとしても使えるし、明暗による自動点灯もできるため、夜間の常時点灯が可能です。明るくていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする