※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

11.5x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50002015 品番EA595AL-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,274
販売価格(税別)
9,340
エスコ品番EA595AL-21 材質カーボンスチール 全長(mm)115 質量(g)30 刃幅(mm)11.5 ハンドル寸法(mm)幅:9.8、厚み:3.0 先端幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする