富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50002084
品番
AG28F0S-10W
参考基準価格(税別)
¥995
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
白
ボタン形状
角(平形)
品名
押しボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65/IP65F
端子形状
ねじ端子
フレーム
角フレーム
ボタン部寸法(mm)
□24