富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の セレクタスイッチ
角コマンドスイッチ AG28・DG28 セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50002172
品番
AG28PY-311B
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
接点構成
1a1b
ボタン色
ツマミ:黒
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
ボタン部寸法(mm)
□27.5
品名
セレクタスイッチ
フレーム
角丸フレーム
ノッチ数
3