富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ パネルプラグ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50002197
品番
AG9Y102-B
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
付属品
(IP65)角パッキン、パネル押さえ、ナット
適合機種
AG28・DG28形
形状
正角
奥行(mm)
28
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
1〜3
パネルカット寸法(mm)
□27.5