TWE20_12 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 50002269

 

TWE20_12 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 50002269
TWE20_12 発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン 50002269

発泡体浮子(EVAフロート)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12個)
浮力(kg)2.0×12
寸法(mm)約177×Φ137
穴径(Φmm)30
内容量1セット(12個)注文コード50002269品番TWE20_12
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。

用途
旋網・定置網向及び防舷材向け
浮力(kg)2.0×12穴径(Φmm)30寸法(mm)約177×Φ137質量(g)200/ピース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50002314
2023-10-18
用途: 船フェンダーに使用
農・林・水産業

別に問題なく使用できてます。
ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 50002244
2021-05-15
用途: 海産物の収穫

DIYと比べて、大分安く、購入出来て、助かります。

対象商品 : 50002269
2020-09-08
用途: 商品の取水口に取り付けました。
株式会社プライムネット

予想していた通りでした。
紐を通して取水口の浮きとして使用しました。
1個でも十分の浮力があります。

対象商品 : 50002269
2020-08-21
用途: 水路の浮遊するごみ止め
荒木

1つが小さいので細かい寸法の調整ができ使用しやすい。浮力も十分である

対象商品 : 50002269
2020-07-27
用途: 水路のごみ除け
荒木

水路に浮遊するゴミを止めるのに大きさが手ごろで使用しやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 50002287
2020-05-09
用途: 係船のフェンダーと係船索の表示用

エアーフェンダーとは違う硬さがあり、エアーフェンダーの補助的に使ってます。艇の角に使うことで特異な波で桟橋に当たることはなくなり、フェンダーとしても問題なく使えてる。係留索は20mmロープを穴に通せて、重くなったロープも沈まないで浮いている。

対象商品 : 50002278
2020-02-24
用途: 水上の標識
その他業種

水上のコースレーン表示に使用。フロートの規定が150mmと規定されておりTW25のフロート径(φ147)許容範囲。ただ穴径が40mm欲しいのですがTW25は30mmなのが残念)。TWE25にTWE50の標準穴径である40mmにしてもらう特注は10個とかの単位では製作無理でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする