発泡体浮子(EVAフロート)3連結

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50002384 品番 TWE40_3
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。

穴径(Φmm)37 寸法(mm)980 用途旋網・定置網向及び防舷材向け 質量(g)1800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50002357
2024-05-21
用途:
漁船の船体保護
農・林・水産業

ロープもしっかりしていて柔軟性があり取付やすかった。端末処理もしてあり大変良い製品です。

対象商品:
50002357
2023-05-05
用途:
ボートのフェンダー
不動産業

価格も妥当で、しっかりとした材質で使いやすいと思います。

対象商品:
50002393
2021-09-22
用途:
漁船のフェンダー
農・林・水産業

ノーパンクなので安心して船を接岸させることができます。また注文したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする