富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ パネルプラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50002434
品番
AGX006-3H
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
付属品
-
適合機種
AG23形
形状
角形
奥行(mm)
-
色(本体)
灰
適合パネル厚さ(mm)
1〜5
パネルカット寸法(mm)
23.5×22.5(横)/22.7×23.5((縦)