サンワダイレクト
肘パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
50006277
品番
100-ARM001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
100-SNC025シリーズ用の上下肘パーツ。
肘掛けなしの100-SNC025シリーズを上下肘掛け付きにするオプションです。
色
ブラック
適合機種
100-SNC025シリーズ
材質
PP(ポリプロピレン)、スチール
質量(kg)
約2.2
高さ(mm)
【地面から肘まで】635~765
保証期間
1年
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。