曜日別特売

ロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック

ロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシロッキングフットレスト【MAT-002】ブラック - ナカバヤシ

足元ゆらゆら、ロッキングタイプのフットレスト
幅広448mmサイズでゆったり使えます。
オフィスや自宅などのデスク下で足を快適に
足が置けることで太ももへの圧迫を改善、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。
軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用
傾斜角度0~15°(無段階調整)
接地面には滑り止め付き(
)
<ご使用上の注意>
製品の先端が床の上接触いたします。フローリングなどの上で使用されると床面を傷つける可能性がございますのでご注意ください。

用途
足を快適サポート!
材質
耐衝撃性PS(スチロール)/熱可塑性ゴム(TPR)
質量(kg)
約1.3k
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約448×350×130(水平時の高さ約95)
傾斜角度(°)
0(水平)~15(無段階調整)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053459MAT-002BK
¥3,840
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする