無段階調整フットレスト【MAT-003】ブラック
突起が足裏に心地よいフットレスト
幅広450mmサイズでゆったり使えます。
オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート!
足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。
軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用
傾斜角度0~15°(無段階調整)
接地面には滑り止め付き(
)
<ご使用上の注意>
製品の先端が床の上接触いたします。フローリングなどの上で使用されると床面を傷つける可能性が
ございますのでご注意ください。
- 用途
- 足下からリフレッシュ!
- 材質
- 耐衝撃性PS(スチロール)/熱可塑性ゴム(TPR)
- 本体質量(kg)
- 1.78
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約450×336×120(水平時の高さ約90)
- 傾斜角度(°)
- 0(水平)~15(無段階調整)
- 内容量
- 1個
椅子オプションパーツ の新着商品
カテゴリ


























![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897336-260917-02.jpg)
![EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具] EVAマルチクッション アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897361-260917-02.jpg)
