曜日別特売
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469

100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469
100-DESKF022W シンプルデスク(キャスター付き) サンワダイレクト 50006469

シンプルデスク(キャスター付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50006469品番100-DESKF022W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

レイアウト変更が簡単な、キャスター付きのシンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。

高さ(mm)700幅(mm)約1200奥行(mm)600材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)約13.7ホワイト耐荷重(kg)約30キャスターあり天板耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×700材質(天板)木(メラミン化粧板)保証期間1年天板厚さ(mm)16天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)30アジャスターなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※物を載せた状態で移動をしないでください。
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする