シンプルデスク(ローデスク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50006523 品番100-DESKL007BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

部屋を広く見せるローデスク。
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができます。
奥行きが45cmと省スペースで、効率的に作業する事ができます。
耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

高さ(mm)380 幅(mm)約800 奥行(mm)450 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 質量(kg)約6.9 【天板】ダークブラウン、【フレーム】ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×450×380 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×450×380 総耐荷重(kg)30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする